項目 | 通用馬達 |
安培 | 32/16 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 21 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 已提交 |
Frame | 184TC |
滿載扭矩 | 9 LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 4#14 A&J,3#16 B PH,1#10#4TH |
安裝 | F1 |
空載電流 | 8.5安培 |
極數 | 04 |
產量 | 3 |
段落 | 1 |
功率因數 | 78 |
調整 | AC |
RPM | 1725 |
類別 | 3634LC |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 36 |
船高(厘米) | 38.42 |
船長(厘米) | 54.93 |
船寬(厘米) | 40.96 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |