項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 1.9 A @ 208 V @ 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V |
基本類型 | 死板 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 56C |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 0.8A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | B |
電機類型 | 3416M |
極數 | 2 |
產量 | 0.500馬力 |
總長度 | 10.1“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 78 |
服務因素 | 1.25 |
速度 | 3,450轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 3,600轉 |
電壓 | 460伏230伏 |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85015100 |
原產地 | US |
型號 | 絕緣級別 | 安培 | 分解扭矩 | 電機類型 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM2513T | - | 37.4-35.4/17.7 | 171 LB-FT | - | 7.27安培 | 04 | 15 | - | 新台幣135,506元 | |
CEM2514T | - | 47/23.5 | 111 LB-FT | - | 8.61安培 | 02 | 20 | - | 新台幣137,248元 | |
CEM2515T | - | 47/23.5 | 203 LB-FT | - | 9.55安培 | 04 | 20 | - | 新台幣147,091元 | |
CEM2516T | - | 56/28 | 148 LB-FT | - | 8.48安培 | 02 | 25 | - | 新台幣161,519元 | |
CEM2531T | - | 60/30 | 216 LB-FT | - | 12.7安培 | 04 | 25 | - | 新台幣188,693元 | |
CEM2535T | - | 70/35 | 272 LB-FT | - | 13.32安培 | 04 | 30 | - | 新台幣203,610元 | |
CEM2539T | - | 94/47 | 318 LB-FT | - | 14.6安培 | 04 | 40 | - | 新台幣268,047元 |