Baldor Cem7042t 危險場所電機,三相 | Raptor Supplies 台灣
BALDOR MOTOR CEM7042T 防爆電機,460V,1800 RPM,60Hz,3 hp,XPFC,182TC 框架 | AJ6雲台

BALDOR MOTOR CEM7042T 防爆電機,460V,1800 RPM,60Hz,3 hp,XPFC,182TC 框架

有現貨
貨號:AJ6PTZ 型號:CEM7042T

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$106,432 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目危險場所電機
效率89.5%
機箱類型XPFC
框架材質鐵件
框架尺寸182TC
滿載電流8.4 / 4.2 / 7.2 / 3.6
HP3馬力
絕緣級別B
IP等級44
安裝類型C面,腳裝
總長度18.86“
段落3 小時
評分50 / 60赫茲
服務因素1.00
軸直徑1-1 / 8“”
Temp.溫度Code碼T3C
電壓190 / 380 / 230 / 460 V.
重量97磅

送貨信息:

船重(kg) 43.65
原產地US

產品詳細說明:

  • 用於壓縮機,泵,風扇和鼓風機,這些壓縮機需要使用防爆係數為1.15的電動機
  • 具有迷宮式凹入式金屬軸擋圈,可提供高級軸承保護
  • 防爆排水/通氣孔可防止結露
  • 兩部分環氧塗層,耐腐蝕
  • 在40攝氏度的環境溫度下運行
  • UL和CSA批准用於I類,C和D組以及T3C

產品型號

產品型號功率因數安培分解扭矩調整Temp.溫度Code碼類別電壓Frame價錢
BALDOR MOTOR EM7073T 防爆電機,230/460V,3600 RPM,60 Hz,7.5 hp,XPFC,184T 框架 | AJ6UTQ EM7073T9316.8/8.457.9 LB-FTDT2C3646M230/460184T新台幣121,772元
BALDOR MOTOR EM7075T 防爆電機,230/460V,3600 RPM,60 Hz,3 hp,XPFC,184T 框架 | AJ6UTT EM7075T927.2/3.618 LB-FTET3C3532M230/460145T新台幣74,691元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR MOTOR CEM7042T 防爆電機,460V,1800 RPM,60Hz,3 hp,XPFC,182TC 框架
新台幣106,432元 /單元