Baldor 馬達 馬達 Em7073t |危險場所馬達 | Raptor Supplies 台灣
BALDOR MOTOR EM7073T 防爆電機,230/460V,3600 RPM,60 Hz,7.5 hp,XPFC,184T 框架 | AJ6UTQ

BALDOR MOTOR EM7073T 防爆電機,230/460V,3600 RPM,60 Hz,7.5 hp,XPFC,184T 機架

有現貨
貨號:AJ6UTQ 型號:EM7073T

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$121,772 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目危險場所電機
安培16.8/8.4
台面RG
分解扭矩57.9 LB-FT
課程股票
擴展模組XPFC
Frame184T
滿載扭矩11.4 LB-FT
HP7.5
Hz60
絕緣B
領導9 16#
安裝F1
空載電流2.33安培
極數02
產量7.5
段落3
功率因數93
調整D
RPM3450
Temp.溫度Code碼T2C
類別3646M
電壓230/460

送貨信息:

船重(kg) 46.8
原產地US

產品詳細說明:

  • 防爆等級/組:CLI GP-D
  • 堵轉扭矩:48.2 LB-FT
  • 銘牌號:NP0015XP
  • 上拉扭矩:39.9磅-英尺
  • 起動電流:91安培

產品型號

產品型號功率因數安培分解扭矩調整Temp.溫度Code碼類別電壓Frame價錢
BALDOR MOTOR CEM7042T 防爆電機,460V,1800 RPM,60Hz,3 hp,XPFC,182TC 框架 | AJ6雲台 CEM7042T----T3C-190 / 380 / 230 / 460 V.-新台幣106,432元
BALDOR MOTOR EM7075T 防爆電機,230/460V,3600 RPM,60 Hz,3 hp,XPFC,184T 框架 | AJ6UTT EM7075T927.2/3.618 LB-FTET3C3532M230/460145T新台幣74,691元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR MOTOR EM7073T 防爆電機,230/460V,3600 RPM,60 Hz,7.5 hp,XPFC,184T 機架
新台幣121,772元 /單元