項目 | 農用電動機 |
安培 | 7.4/3.7 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 4.13 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56C |
滿載扭矩 | 1.5 LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 6#18,1#16#4TH |
安裝 | F1 |
空載電流 | 2.8安培 |
極數 | 04 |
產量 | .5 |
段落 | 1 |
功率因數 | 66 |
調整 | U |
RPM | 1725 |
溫度。 上升 | 77度C |
類別 | 3421L |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 12.6 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85013100 |
原產地 | US |