項目 | 直驅風機 |
安培 | 3/1.5 |
台面 | RS |
分解扭矩 | 1.4 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 特奧 |
Frame | 48Z |
滿載效率 | 66 |
滿載扭矩 | 0.75 LB-FT |
HP | .25 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 7 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 0.86安培 |
極數 | 04 |
產量 | .25 |
段落 | 1 |
RPM | 1725 |
類別 | 1712C |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 9.45 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85013100 |
原產地 | US |
型號 | 極數 | 安培 | 分解扭矩 | 產量 | 段落 | 功率因數 | 調整 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC164A | 06 | 3.2/1.6 | 1.8 LB-FT | .25 | 1 | - | W | 1100 | 新台幣20,640元 | |
CHC244A | 04 | 4.2/2.1 | 2.3 LB-FT | .33 | 1 | - | Z | 1700 | 新台幣19,801元 | |
CHC264A | 06 | 4/2 | 2.2 LB-FT | .33 | 1 | - | Q | 1100 | 新台幣23,904元 | |
CHC3526A | - | - | - | - | 1 小時 | - | - | - | 新台幣39,478元 | |
CHC365A | 06 | 6.4/3.2 | 4.3 LB-FT | .5 | 1 | - | T | 1100 | 新台幣25,801元 | |
CHC445A | 04 | 7.2/3.6 | 5.8 LB-FT | .75 | 1 | - | AB | 1700 | 新台幣25,552元 | |
CHC545A | 04 | 9.8/4.9 | 7 LB-FT | 1 | 1 | - | - | 1700 | 新台幣27,324元 |