項目 | 直驅風機 |
軸承類型 | 球 |
效率 | 50% |
機箱類型 | 特奧 |
框架材質 | 鐵件 |
框架尺寸 | 56Z |
滿載電流 | 9.2/4.6 |
HP | 1 / 2 hp |
絕緣級別 | B |
安裝類型 | C面,腳裝 |
總長度 | 14.42“ |
段落 | 1 小時 |
評分 | 60赫茲 |
服務因素 | 1 |
軸直徑 | 5/8“” |
電壓 | 115 / 230 V |
商品保修條款 | 2年 |
重量 | 49磅 |
船重(kg) | 22.5 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015100 |
原產地 | US |
型號 | 極數 | 安培 | 分解扭矩 | 產量 | 段落 | 功率因數 | 調整 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC144A | 04 | 3/1.5 | 1.4 LB-FT | .25 | 1 | - | - | 1725 | 新台幣17,749元 | |
CHC164A | 06 | 3.2/1.6 | 1.8 LB-FT | .25 | 1 | - | W | 1100 | 新台幣20,640元 | |
CHC244A | 04 | 4.2/2.1 | 2.3 LB-FT | .33 | 1 | - | Z | 1700 | 新台幣19,801元 | |
CHC264A | 06 | 4/2 | 2.2 LB-FT | .33 | 1 | - | Q | 1100 | 新台幣23,904元 | |
CHC365A | 06 | 6.4/3.2 | 4.3 LB-FT | .5 | 1 | - | T | 1100 | 新台幣25,801元 | |
CHC445A | 04 | 7.2/3.6 | 5.8 LB-FT | .75 | 1 | - | AB | 1700 | 新台幣25,552元 | |
CHC545A | 04 | 9.8/4.9 | 7 LB-FT | 1 | 1 | - | - | 1700 | 新台幣27,324元 |