項目 | 沖洗馬達 |
安培 | 1.6 / .8 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 6.71 LB-FT |
課程 | F |
擴展模組 | TENV |
Frame | 56C |
滿載扭矩 | 1.49 LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 0.608安培 |
極數 | 04 |
產量 | .5 |
段落 | 3 |
功率因數 | 69 |
調整 | F |
RPM | 1740 |
溫度。 上升 | 65攝氏度 |
類別 | 3512M |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 12.15 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85015100 |
原產地 | US |
型號 | 電機類型 | 安培 | 台面 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 功率因數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESWDM3546 | - | 3-2.9/1.45 | RG | 0.89安培 | 04 | 1 | - | 76 | 新台幣66,337元 | |
CESWDM3546T | 3524M | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | - | 4 | 1.000馬力 | 12.12“ | 72 | 新台幣56,641元 | |
CESWDM3554 | 3534M | 4.4 A @ 208 V @ 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V | - | - | 4 | 1.500馬力 | 12.94“ | 76 | 新台幣59,087元 | |
CESWDM3554T | - | 4.4-4.2/2.1 | RG | 1.17安培 | 04 | 1.5 | - | 76 | 新台幣60,646元 | |
CESWDM3555T | - | 5.4-5/2.5 | RG | 1.1安培 | 02 | 2 | - | 85 | 新台幣71,833元 | |
CESWDM3558 | 3528M | 6.3 A @ 208 V @ 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | - | - | 4 | 2.000馬力 | 13.24“ | 75 | 新台幣69,908元 | |
CESWDM3558T | - | 5.9-5.6/2.8 | RG | 1.59安培 | 04 | 2 | - | 76 | 新台幣74,432元 |