項目 | DC摩打 |
環境溫度(C) | 040 |
電樞電流 | 84.80 |
電樞電壓 | 240 |
刷 | 28610-1 |
課程 | 股票 |
責任 | 繼續 |
擴展模組 | TEFC |
HP | 25 |
絕緣級別 | F |
安裝位置 | F1 |
產量 | 惠普25 |
RPM | 1750/2300 |
服務因素 | 1.0 |
船重(kg) | 395.1 |
船高(厘米) | 68.58 |
船長(厘米) | 118.11 |
船寬(厘米) | 71.12 |
HS代碼 | 85015230 |
原產地 | US |
型號 | 電樞電流 | 電樞電壓 | 刷 | HP | 安裝位置 | 產量 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2505P | 17.60 | 240 | 18044-4 | 5 | F3 | 惠普5 | 1750/2300 | 新台幣535,602元 | |
D2507P | 26.60 | 240 | 150986-21-1 | 7.5 | F1 | 惠普7.5 | 1750/2300 | 新台幣630,233元 | |
D2510P | 34.30 | 240 | 150986-25-1 | 10 | F1 | 惠普10 | 1750/2300 | 新台幣710,465元 | |
D2515P | 51.70 | 240 | 28610-1 | 15 | F1 | 惠普15 | 1750/2300 | 新台幣916,341元 | |
D2520P | 68.80 | 240 | 28610-1 | 20 | F1 | 惠普20 | 1750/2300 | 新台幣1,206,847元 | |
D5505P | 8.30 | 500 | 18044-8 | 5 | F3 | 惠普5 | 1750/2300 | 新台幣535,602元 | |
D5507P | 12.30 | 500 | 150986-21-2 | 7.5 | F1 | 惠普7.5 | 1750/2300 | 新台幣630,233元 |