項目 | 農用電動機 |
安培 | 39 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 111 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 215T |
滿載扭矩 | 29.8 LB-FT |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絕緣 | H |
領導 | 2#8 A PH,3#12 B&J |
安裝 | F1 |
空載電流 | 10.5安培 |
極數 | 04 |
產量 | 10 |
段落 | 1 |
功率因數 | 96 |
調整 | G |
RPM | 1760 |
溫度。 上升 | 85度C |
類別 | 3750LC |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 72 |
船高(厘米) | 44.13 |
船長(厘米) | 66.99 |
船寬(厘米) | 41.91 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 調整 | 安培 | 分解扭矩 | RPM | 溫度。 上升 | HP | 絕緣 | 空載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL3733TM | AP | 28 | 58 LB-FT | 1725 | 88度C | 7.5 | F | 10.8安培 | 新台幣158,879元 |