項目 | 剎車馬達 |
效率 | 86.5% |
機箱類型 | ODP |
框架材質 | 鐵件 |
框架尺寸 | 145T |
滿載電流 | 5.8/2.9 |
HP | 2馬力 |
絕緣級別 | F |
IP等級 | 22/23 |
安裝類型 | 腳安裝 |
總長度 | 16.37“ |
段落 | 3 小時 |
評分 | 60赫茲 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 7/8“” |
熱保護 | 自動/手動關閉 |
電壓 | 230 / 460 V |
重量 | 51磅 |
船重(kg) | 22.95 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 空載電流 | 安培 | 分解扭矩 | 產量 | 段落 | 功率因數 | 調整 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM3116 | 1.1安培 | 3.7-3.4/1.7 | 11.8 LB-FT | 1 | 3 | 70 | N | 1725 | 新台幣59,637元 | ||
EBM2513T | 7.27安培 | 37.4-35.4/17.7 | 171 LB-FT | 15 | 3 | 86 | B | 1765 | 新台幣278,715元 | ||
EBM3116T | 1.02安培 | 3.3-3/1.5 | 15.8 LB-FT | 1 | 3 | 70 | B | 1765 | 新台幣69,510元 | ||
EBM3154T | - | - | - | - | 3 小時 | - | - | - | 新台幣77,152元 | ||
EBM3211T | 2.43安培 | 8.5-8.4/4.2 | 37.4 LB-FT | 3 | 3 | 74 | B | 1765 | 新台幣108,025元 | ||
EBM3218T | 3.2安培 | 13.6-12.8/6.4 | 52 LB-FT | 5 | 3 | 81 | A | 1750 | 新台幣133,488元 | ||
EBM3248T | 3.2安培 | 13.6-12.8/6.4 | 52 LB-FT | 5 | 3 | 81 | A | 1750 | 新台幣114,720元 |