項目 | 剎車馬達 |
安培 | 13.6-12.8/6.4 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 52 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 已提交 |
Frame | 184T |
滿載扭矩 | 15 LB-FT |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 16# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 3.2安培 |
極數 | 04 |
產量 | 5 |
段落 | 3 |
功率因數 | 81 |
調整 | A |
RPM | 1750 |
溫度。 上升 | 46度C |
類別 | 3640M |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 46.8 |
船高(厘米) | 41.28 |
船長(厘米) | 67.63 |
船寬(厘米) | 42.23 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 空載電流 | 安培 | 分解扭矩 | 產量 | 段落 | 功率因數 | 調整 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM3116 | 1.1安培 | 3.7-3.4/1.7 | 11.8 LB-FT | 1 | 3 | 70 | N | 1725 | 新台幣59,637元 | ||
EBM2513T | 7.27安培 | 37.4-35.4/17.7 | 171 LB-FT | 15 | 3 | 86 | B | 1765 | 新台幣278,715元 | ||
EBM3116T | 1.02安培 | 3.3-3/1.5 | 15.8 LB-FT | 1 | 3 | 70 | B | 1765 | 新台幣69,510元 | ||
EBM3154T | - | - | - | - | 3 小時 | - | - | - | 新台幣77,152元 | ||
EBM3157T | - | - | - | - | 3 小時 | - | - | - | 新台幣88,034元 | ||
EBM3211T | 2.43安培 | 8.5-8.4/4.2 | 37.4 LB-FT | 3 | 3 | 74 | B | 1765 | 新台幣108,025元 | ||
EBM3248T | 3.2安培 | 13.6-12.8/6.4 | 52 LB-FT | 5 | 3 | 81 | A | 1750 | 新台幣114,720元 |