項目 | 通用多莉 |
容量 | 1200磅。 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 硬質橡膠 |
腳輪尺寸 | 4英寸x 1 1/4英寸 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪寬度 | 1 1機構/ 4“ |
顏色 | 黑色 |
甲板高度 | 7" |
甲板長度 | 24“ |
甲板類型 | 乙烯基覆蓋 |
甲板寬度 | 16“ |
深度 | 24“ |
身高 | 8.44“ |
總長: | 24“ |
材料 | 硬木 |
測量單位 | 每 |
腳輪數量 | 4 |
產品數據表 | Vestil-rp-fdol-1624-12.pdf |
尺寸 | 24“x 16”X 7“ |
UPC | 691215019347 |
信號寬度 | 16“ |
船重(kg) | 10.35 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尺寸 | 容量 | 腳輪尺寸 | 信號寬度 | 甲板高度 | 甲板長度 | 甲板寬度 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDOL-1624-9 | 24“x 16”X 5.75“ | 900磅。 | 3的“X 1.25” | 16“ | 5 3機構/ 4“ | 24“ | 16“ | 24“ | 新台幣7,460元 | ||
FDOL-2436-12 | 36“x 24”X 7“ | 1200磅。 | 4英寸x 1 1/4英寸 | 24“ | 7" | 36“ | 24“ | 36“ | 新台幣9,643元 | ||
FDOL-2436-9 | 36“x 24”X 5.75“ | 900磅。 | 3的“X 1.25” | 24“ | 5 3機構/ 4“ | 36“ | 24“ | 36“ | 新台幣9,409元 | ||
FDOL-2448-12 | 48“x 24”X 7“ | 1200磅。 | 4英寸x 1 1/4英寸 | 24“ | 7" | 48“ | 24“ | 48“ | 新台幣11,775元 |