項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 9.0 A @ 208 V @ 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V |
基本類型 | 死板 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 182T |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 4.2A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3632M |
極數 | 4 |
產量 | 3.000馬力 |
總長度 | 19.05“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 75 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,760轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 460伏230伏 |
船重(kg) | 37.35 |
船高(厘米) | 41.28 |
船長(厘米) | 67.63 |
船寬(厘米) | 42.23 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 功率因數 | 安培 | 分解扭矩 | 速度 | 電壓 | Frame | 滿載電流 | 電機類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBM3546-S | 71 | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | 1,760轉 | 460伏230伏 | 56 | 1.5A | 3520M | 新台幣67,157元 | |
EBM3546T-S | 71 | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | 13.5 LB-FT | 1,760轉 | 460伏230伏 | 143TY | 1.5A | 3520M | 新台幣67,645元 | |
EBM3554T-S | 73 | 4.5 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | - | 1,760轉 | 460伏230伏 | 145TY | 2.2A | 3526M | 新台幣73,392元 | |
EBM3558T-S | 75 | 6.6 A @ 208 V @ 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | 24.9 LB-FT | 1,755轉 | 230伏460伏 | 145TY | 2.9A | 3528M | 新台幣75,807元 | |
EBM3615T-S | 78 | 13.9 A @ 208 V @ 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V | - | 1,750轉 | 460伏230伏 | 184T | 6.7A | 3642M | 新台幣104,602元 |