BALDOR MOTOR ECP44256TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 250 hp, 3 Phase, TEFC, 449T Frame | AJ6RGV

BALDOR MOTOR ECP44256TR-4 重載電機,460V,1200 RPM,60 Hz,250 hp,三相,TEFC,3T 框架

有現貨
貨號:AJ6RGV 型號:ECP44256TR-4

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$2,275,138 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目重型電機
安培287
課程股票
設計B
責任繼續
擴展模組TEFC
Frame449T
HP250
Hz60
絕緣F
絕緣級別F
卡瓦48.0
領導3#1/0(每組02個)
安裝F1
極數06
產量惠普250
段落3
調整B
RPM1190
服務因素1.15
類別A44160M
電壓460

送貨信息:

船重(kg) 1391.85
HS代碼85015381
原產地US

產品詳細說明:

  • 傳動端軸承:110RU02M30X
  • 銘牌號:000613007EW

產品型號

產品型號IP等級安培分解扭矩最大。 速度電機類型安裝類型空載電流極數價錢
BALDOR MOTOR ECP2276T 重載電機,230/460V,1200 RPM,60 Hz,7.5 hp,三相,TEFC,3T 框架 | AJ254QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FT---5.84安培06新台幣143,709元
BALDOR MOTOR ECP2276T-4 重載電機,460V,1200 RPM,60 Hz,7.5 hp,三相,TEFC,3T 框架 | AJ254QZL ECP2276T-4-10.799.5 LB-FT---5.52安培06新台幣143,709元
BALDOR MOTOR ECP2276T-5 重載電機,575V,1200 RPM,60 Hz,7.5 hp,三相,TEFC,3T 框架 | AJ254QZM ECP2276T-5-8.7102 LB-FT---4.6安培06新台幣143,709元
BALDOR MOTOR ECP2280T-4 重載電機,460V,900 RPM,60 Hz,5 hp,三相,TEFC,3T 框架 | AJ254QZN ECP2280T-4-8.486.6 LB-FT---5.18安培08新台幣220,491元
BALDOR MOTOR ECP2294T 重載電機,230/460V,3600 RPM,60 Hz,15 hp,三相,TEFC,3T 框架 | AJ254QZP ECP2294T54,44----腳安裝--新台幣146,941元
BALDOR MOTOR ECP2332T 重載電機,230/460V,1200 RPM,60 Hz,10 hp,三相,TEFC,3T 框架 | AJ256QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 LB-FT---7.15安培06新台幣186,707元
BALDOR MOTOR ECP2332T-4 重載電機,460V,1200 RPM,60 Hz,10 hp,三相,TEFC,3T 框架 | AJ256QZR ECP2332T-4-14.2144 LB-FT---7.15安培06新台幣186,707元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR MOTOR ECP44256TR-4 重載電機,460V,1200 RPM,60 Hz,250 hp,三相,TEFC,3T 框架
新台幣2,275,138元 /單元