項目 | 重型電機 |
安培 | 68 |
課程 | 股票 |
設計 | B |
責任 | 繼續 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 364T |
框架尺寸 | 364T |
油脂種類 | 美孚SHC 220 |
HP | 60 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
絕緣級別 | F |
卡瓦 | 10.0 |
領導 | 3 4# |
安裝 | W6 |
噪音水平 | 90年DBA |
極數 | 04 |
插槽數 | 60 |
產量 | 惠普60 |
段落 | 3 |
調整 | E |
RPM | 1780 |
服務因素 | 1.15 |
類別 | A36062M |
電壓 | 460 |
船重(kg) | 421.2 |
船高(厘米) | 65.09 |
船長(厘米) | 103.19 |
船寬(厘米) | 82.55 |
HS代碼 | 85015230 |
原產地 | US |
型號 | 空載電流 | 安培 | 分解扭矩 | 產量 | 功率因數 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP62333TR-4 | 6.41安培 | 17.6 | 171 LB-FT | 惠普15 | 86 | N | 1765 | 63攝氏度 | 新台幣169,559元 | |
ECP62334TR-4 | 7.54安培 | 23.1 | 201 LB-FT | 惠普20 | 86 | N | 1765 | 78度C | 新台幣181,876元 | |
ECP63770TR-4 | 3.88安培 | 9.5 | 62.6 LB-FT | 惠普7.5 | 81 | M | 1765 | 59度C | 新台幣113,029元 | |
ECP63774TR-4 | 4.44安培 | 12.2 | 80.9 LB-FT | 惠普10 | 83 | B | 1760 | 83攝氏度 | 新台幣131,296元 | |
ECP64103TR-4 | 11.9安培 | 30.5 | 226 LB-FT | 惠普25 | 82 | P | 1780 | 62度C | 新台幣235,144元 | |
ECP64104TR-4 | 12.9安培 | 35 | 286 LB-FT | 惠普30 | 87 | N | 1770 | 70攝氏度 | 新台幣272,863元 | |
ECP64110TR-4 | 16安培 | 46 | 367 LB-FT | 惠普40 | 85 | B | 1770 | 62度C | 新台幣361,961元 |