BALDOR MOTOR ECP84411T-5 IEEE 841XL 電機,575V,1200 RPM,60 Hz,125 hp,三相,TEFC,3T 框架
貨號:AJ6RNK
型號:ECP84411T-5
得到它 可能 7, 星期二
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 7, 星期二
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 重型電機 |
安培 | 114 |
設計 | B |
責任 | 繼續 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 445T |
框架尺寸 | 445T |
油脂種類 | 寶力士EM |
HP | 125 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
卡瓦 | 25.0 |
領導 | 3 2# |
安裝 | F1 |
噪音水平 | 75年DBA |
極數 | 06 |
插槽數 | 90 |
產量 | 惠普125 |
段落 | 3 |
RPM | 1190 |
服務因素 | 1.15 |
溫度。 | 200 |
類別 | A44076M |
電壓 | 575 |
船重(kg) | 900 |
船高(厘米) | 133.35 |
船長(厘米) | 125.73 |
船寬(厘米) | 103.51 |
原產地 | US |
型號 | 極數 | 安培 | 分解扭矩 | 產量 | 段落 | 功率因數 | 調整 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP82276T-4 | 06 | 10.5 | 92 LB-FT | 惠普7.5 | 3 | 71 | R | 1180 | 新台幣286,442元 | |
ECP82276T-5 | 06 | 8.4 | 90.2 LB-FT | 惠普7.5 | 3 | 71 | C | 1180 | 新台幣300,530元 | |
ECP82332T-4 | 06 | 14.1 | 121 LB-FT | 惠普10 | 3 | 72 | S | 1180 | 新台幣365,668元 | |
ECP82332T-5 | 06 | 11.5 | 149 LB-FT | 10 | 3 | 72 | G | 1180 | 新台幣365,668元 | |
ECP82333T-4 | 04 | 17.6 | 171 LB-FT | 惠普15 | 3 | 86 | U | 1765 | 新台幣270,301元 | |
ECP82333T-5 | 04 | 14 | 114 LB-FT | 惠普15 | 3 | 86 | S | 1765 | 新台幣270,301元 | |
ECP82334T-4 | 04 | 23.1 | 201 LB-FT | 惠普20 | 3 | 86 | S | 1765 | 新台幣292,260元 |