項目 | 重型電機 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 175.0 A @ 230伏87.5 A @ 460伏 |
基本類型 | 死板 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 365T |
框架材質 | 鐵 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 87.5A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
最大。 速度 | 3,600轉 |
電機類型 | A3668M |
極數 | 4 |
產量 | 75.000馬力 |
總長度 | 33.49“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 84 |
服務因素 | 1.25 |
速度 | 1,780轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 230伏460伏 |
船重(kg) | 432.9 |
船高(厘米) | 65.09 |
船長(厘米) | 103.19 |
船寬(厘米) | 82.55 |
HS代碼 | 85015230 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 安培 | 分解扭矩 | 功率因數 | 速度 | 電壓 | Frame | 滿載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECR9154T | 24.78“ | 37.2 A @ 230伏18.6 A @ 460伏 | 145 LB-FT | 82 | 1,765轉 | 460伏230伏 | 254T | 18.6A | 新台幣94,675元 | |
ECR9204T | 24.78“ | 48.0 A @ 230伏24.0 A @ 460伏 | 173 LB-FT | 83 | 1,765轉 | 460伏230伏 | 256T | 24.0A | 新台幣112,797元 | |
ECR9254T | 27.93“ | 62.0 A @ 230伏31.0 A @ 460伏 | - | 81 | 1,770轉 | 460伏230伏 | 284T | 31.0A | 新台幣140,579元 | |
ECR9304T | 27.93“ | 74.0 A @ 230伏37.0 A @ 460伏 | 237 LB-FT | 81 | 1,770轉 | 460伏230伏 | 286T | 37.0A | 新台幣165,323元 | |
ECR9404T | 30.66“ | 98.0 A @ 230伏49.0 A @ 460伏 | 313 LB-FT | 81 | 1,775轉 | 460伏230伏 | 324T | 49.0A | 新台幣214,128元 | |
ECR9504T | 30.66“ | 122.0 A @ 230伏61.0 A @ 460伏 | 406 LB-FT | 81 | 1,775轉 | 460伏230伏 | 326T | 61.0A | 新台幣261,329元 | |
ECR9604T | 33.49“ | 140.0 A @ 230伏69.9 A @ 460伏 | - | 85 | 1,780轉 | 230伏460伏 | 364T | 69.9A | 新台幣495,492元 |