項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 18.0 A @ 208 V @ 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V |
基本類型 | 死板 |
分解扭矩 | 55.2 LB-FT |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 184T |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 8.6A |
滿載扭矩 | 0 LB-FT |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3632M |
極數 | 2 |
產量 | 7.500馬力 |
總長度 | 15“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 89 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 3,450轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 3,600轉 |
電壓 | 460伏230伏 |
船重(kg) | 34.65 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 空載電流 | 安培 | 分解扭矩 | 極數 | 產量 | 總長度 | 功率因數 | 調整 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFM2513T | 7.27安培 | 35.4/17.7 | 171 LB-FT | 04 | 15 | - | 86 | W | 新台幣119,152元 | |
EFM2513T-8 | 16.7安培 | 40.7 | 171 LB-FT | 04 | 15 | - | 85 | - | 新台幣120,497元 | |
EFM2515T | 9.55安培 | 47/23.5 | 203 LB-FT | 04 | 20 | - | 86 | U | 新台幣130,707元 | |
EFM2515T-8 | 22.4安培 | 54.3 | 205 LB-FT | 04 | 20 | - | 85 | K | 新台幣132,235元 | |
EFM2531T | 12.7安培 | 60/30 | 216 LB-FT | 04 | 25 | - | 82 | B | 新台幣159,348元 | |
EFM2535T | 13.32安培 | 70/35 | 272 LB-FT | 04 | 30 | - | 85 | H | 新台幣174,266元 | |
EFM2539T | 21.1安培 | 98/49 | 427 LB-FT | 04 | 40 | - | 82 | J | 新台幣227,300元 |