項目 | 通用馬達 |
安培 | 60/30 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 235 LB-FT |
課程 | F |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 284T |
滿載扭矩 | 74.2 LB-FT |
油脂種類 | 寶力士EM |
HP | 25 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 10# |
安裝 | F2 |
空載電流 | 11.3安培 |
極數 | 04 |
產量 | 25 |
段落 | 3 |
功率因數 | 84 |
調整 | W |
RPM | 1770 |
溫度。 上升 | 63攝氏度 |
類別 | 1046M |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 203.4 |
船高(厘米) | 49.85 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 60.33 |
HS代碼 | 85015230 |
原產地 | US |
型號 | 電機類型 | 安培 | 分解扭矩 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFM2333T | - | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | 7.56安培 | 04 | 15 | - | 3 | 新台幣116,065元 | |
EFM2334T | - | 48/24 | 213 LB-FT | 9.41安培 | 04 | 20 | - | 3 | 新台幣140,733元 | |
EFM2394T | 0930M | 38.0 A @ 208 V @ 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V | 105 LB-FT | - | 2 | 15.000馬力 | 23.28“ | 3 | 新台幣126,855元 | |
EFM3546T | 3520M | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | 13.5 LB-FT | - | 4 | 1.000馬力 | 13.31“ | 3 | 新台幣37,139元 | |
EFM3554T | 3526M | 4.5 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | - | - | 4 | 1.500馬力 | 13.31“ | 3 | 新台幣41,266元 | |
EFM3558T | - | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | 1.82安培 | 04 | 2 | - | 3 | 新台幣48,857元 | |
EFM3610T | 3532M | 7.9 A @ 208 V @ 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V | - | - | 2 | 3.000馬力 | 15.14“ | 3 | 新台幣44,384元 |