項目 | 農用電動機 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 78.0 A @ 208 V @ 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V |
基本類型 | 死板 |
分解扭矩 | 330 LB-FT |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 286TZ |
框架材質 | 鐵 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 38.0A |
滿載扭矩 | 0 LB-FT |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 1056M |
極數 | 4 |
產量 | 30.000馬力 |
總長度 | 28.76“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 80 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,760轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 230伏460伏 |
船重(kg) | 195.3 |
船高(厘米) | 59.69 |
船長(厘米) | 87.63 |
船寬(厘米) | 67.31 |
HS代碼 | 85015230 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 安培 | 分解扭矩 | 功率因數 | 速度 | 電壓 | Frame | 框架材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGDM2333T | 24.66“ | 38.0 A @ 208 V @ 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V | - | 83 | 1,765轉 | 230伏460伏 | 254TZ | 鐵 | 新台幣170,781元 | |
EGDM2334T | 24.66“ | 52.0 A @ 208 V @ 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V | 232 LB-FT | 83 | 1,770轉 | 230伏460伏 | 256TZ | 鐵 | 新台幣180,807元 | |
EGDM3615T | 19.05“ | 13.9 A @ 208 V @ 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V | 52.2 LB-FT | 78 | 1,750轉 | 208伏230伏460伏 | 184TZ | 鐵件 | 新台幣70,825元 | |
EGDM3661T | 16.42“ | 8.6 A @ 208 V @ 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V | 33.1 LB-FT | 77 | 1,755轉 | 208伏230伏460伏 | 182TZ | 鐵 | 新台幣69,266元 | |
EGDM3665T | 16.42“ | 14.0 A @ 208 V @ 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V | 53.9 LB-FT | 79 | 1,750轉 | 208伏230伏460伏 | 184TZ | 鐵 | 新台幣78,925元 | |
EGDM3710T | 20.03“ | 20.0 A @ 208 V @ 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V | - | 80 | 1,770轉 | 230伏460伏 | 213TZ | 鐵件 | 新台幣87,178元 | |
EGDM3714T | 21.53“ | 25.4 A @ 208 V @ 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V | 134 LB-FT | 85 | 1,770轉 | 230伏460伏 | 215TZ | 鐵件 | 新台幣126,580元 |