項目 | 暖通空調電機 |
安培 | 14-13.2/6.6 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 44.8 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 公務員事務局 |
Frame | 184T |
滿載扭矩 | 15 LB-FT |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 16# |
安裝 | F2 |
空載電流 | 2.96安培 |
極數 | 04 |
產量 | 5 |
段落 | 3 |
功率因數 | 80 |
調整 | H |
RPM | 1750 |
溫度。 上升 | 56攝氏度 |
類別 | 3640M |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 36.9 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 段落 | 安培 | 分解扭矩 | 功率因數 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHFM2515T | 3 | 47/23.5 | 203 LB-FT | 86 | L | 1765 | 44度C | 3944M | 新台幣116,676元 | |
EHFM2523T | 3 | 37.4-35.4/17.7 | 171 LB-FT | 86 | N | 1765 | 29度C | 3938M | 新台幣93,262元 | |
EHFM2531T | 3 | 60/30 | 216 LB-FT | 82 | B | 1770 | 34度C | 4050M | 新台幣141,955元 | |
EHFM2535T | 3 | 70/35 | 272 LB-FT | 85 | M | 1770 | 40度C | 4052M | 新台幣155,130元 | |
EHFM2539T | 3 | 98/49 | 427 LB-FT | 82 | N | 1770 | 51度C | 4064M | 新台幣201,899元 | |
EHFM2543T | 3 小時 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣247,658元 | |
EHFM3157T | 3 | 5.7-5.4/2.7 | 21 LB-FT | 82 | E | 1725 | 41攝氏度 | 3532M | 新台幣32,462元 |