項目 | 暖通空調電機 |
安培 | 70/35 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 272 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 公務員事務局 |
Frame | 286T |
滿載扭矩 | 88.9 LB-FT |
HP | 30 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 10# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 13.32安培 |
極數 | 04 |
產量 | 30 |
段落 | 3 |
功率因數 | 85 |
調整 | P |
RPM | 1770 |
溫度。 上升 | 40度C |
類別 | 4052M |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 152.55 |
船高(厘米) | 49.85 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 60.33 |
HS代碼 | 85015230 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 滿載電流 | 安培 | 分解扭矩 | 滿載效率 | HP | 絕緣 | 電機類型 | 空載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHM2276T | 11.0A | 23.0 A @ 208 V @ 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V | 113 LB-FT | - | - | - | 0954M | - | 新台幣130,003元 | ||
EHM2332T | 14.1A | 30.0 A @ 208 V @ 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V | - | - | - | - | 0960M | - | 新台幣148,130元 | ||
EHM2333T | - | 38-36.2/18.1 | 152 LB-FT | - | 15 | F | - | 7.12安培 | 新台幣104,205元 | ||
EHM2334T | - | 51-48/24 | 213 LB-FT | - | 20 | F | - | 9.41安培 | 新台幣126,030元 | ||
EHM2506T | 11.0A | 23.0 A @ 208 V @ 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V | - | - | - | - | 3950M | - | 新台幣89,257元 | ||
EHM2511T | 14.3A | 30.0 A @ 208 V @ 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V | 132 LB-FT | - | - | - | 3954M | - | 新台幣115,606元 | ||
EHM2515T | - | 47/23.5 | 203 LB-FT | - | 20 | F | - | 9.55安培 | 新台幣116,676元 |