項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 8.4 A @ 115伏4.2 A @ 230伏 |
基本類型 | 死板 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 56H |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 4.2A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3528LC |
極數 | 4 |
產量 | 1.000馬力 |
總長度 | 11.75“ |
段落 | 1 |
功率因數 | 93 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,750轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 230伏115伏 |
船重(kg) | 19.8 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 滿載電流 | 安培 | 台面 | HP | 絕緣 | 絕緣級別 | 電機類型 | 空載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL11203 | 2.6/1.3 | - | - | 1 / 4 hp | - | F | - | - | 新台幣21,076元 | |
EL11204 | 2.9/1.45 | - | - | 1 / 4 hp | - | F | - | - | 新台幣25,148元 | |
EL11205 | 3/1.5 | - | - | 1 / 3 hp | - | F | - | - | 新台幣22,257元 | |
EL11206 | 3.4/1.7 | - | - | 1 / 3 hp | - | F | - | - | 新台幣22,661元 | |
EL11207 | 1.9A | 3.8 A @ 115伏1.9 A @ 230伏 | - | - | - | B | 3421LC | - | 新台幣26,826元 | |
EL11208 | 4.9/2.5 | - | - | 1 / 2 hp | - | F | - | - | 新台幣23,687元 | |
EL11209 | 2.4A | 4.7 A @ 115 V @ 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V | - | - | - | B | 3424LC | - | 新台幣25,428元 |