項目 | 定用途電機 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 38.0 A @ 208 V @ 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V |
基本類型 | 死板 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 284U |
框架材質 | 鐵 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 18.1A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 0944M |
極數 | 4 |
產量 | 15.000馬力 |
總長度 | 26.34“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 83 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,765轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 230伏460伏 |
船重(kg) | 141.75 |
船高(厘米) | 49.85 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 60.33 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 總長度 | 功率因數 | 速度 | 同步速度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2237 | 7.500馬力 | 20.0 A @ 208 V @ 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V | 96.4 LB-FT | 23.03“ | 78 | 1,775轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | 新台幣157,056元 | |
EM2238 | 10.000馬力 | 27.0 A @ 208 V @ 26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 V | 129 LB-FT | 23.03“ | 78 | 1,775轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | 新台幣196,794元 | |
EM2334 | 20.000馬力 | 52.0 A @ 208 V @ 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V | - | 26.34“ | 83 | 1,770轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | 新台幣324,200元 | |
EM3603 | 1.000馬力 | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | 13.5 LB-FT | 13.76“ | 71 | 1,760轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | 新台幣54,655元 | |
EM3607 | 1.500馬力 | 5.0 A @ 208 V @ 4.8 A @ 230 V 2.4 A @ 460 V | - | 15.69“ | 67 | 1,165轉 | 1,200轉 | 230伏460伏 | 新台幣74,432元 | |
EM3702 | 2.000馬力 | 7.2 A @ 208 V @ 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V | - | 18.63“ | 61 | 865轉 | 900轉 | 460伏230伏 | 新台幣131,012元 | |
EM3703 | 3.000馬力 | 9.0 A @ 208 V @ 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V | 37.6 LB-FT | 18.17“ | 75 | 1,760轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | 新台幣71,925元 |