BALDOR MOTOR 全封閉特定用途電機,三相,U 型框架
篩選
基地類型: 死板 , 工作等級: 繼續 , 絕緣級別: F , 階段: 3 , 服務係數: 1.15 , 啟動類型: 直接在線
次數 | 型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 總長度 | 功率因數 | 速度 | 同步速度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM3603 | 1.000馬力 | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | 13.5 LB-FT | 13.76“ | 71 | 1,760轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | NT$54,655 | |
A | EM3607 | 1.500馬力 | 5.0 A @ 208 V @ 4.8 A @ 230 V 2.4 A @ 460 V | - | 15.69“ | 67 | 1,165轉 | 1,200轉 | 230伏460伏 | NT$74,432 | |
A | EM3702 | 2.000馬力 | 7.2 A @ 208 V @ 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V | - | 18.63“ | 61 | 865轉 | 900轉 | 460伏230伏 | NT$131,012 | |
A | EM3704 | 3.000馬力 | 9.6 A @ 208 V @ 9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 V | 50.4 LB-FT | 18.63“ | 68 | 1,160轉 | 1,200轉 | 230伏460伏 | NT$88,493 | |
A | EM3703 | 3.000馬力 | 9.0 A @ 208 V @ 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V | 37.6 LB-FT | 18.17“ | 75 | 1,760轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | NT$71,925 | |
A | EM3706 | 5.000馬力 | 11.8 A @ 230伏5.9 A @ 460伏 | - | 18.17“ | 91 | 3,450轉 | 3,600轉 | 230伏460伏 | NT$100,017 | |
A | EM3709 | 7.500馬力 | 18.5 A @ 208 V @ 16.8 A @ 230 V 8.4 A @ 460 V | 57.9 LB-FT | 18.17“ | 93 | 3,450轉 | 3,600轉 | 460伏230伏 | NT$100,873 | |
A | EM2237 | 7.500馬力 | 20.0 A @ 208 V @ 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V | 96.4 LB-FT | 23.03“ | 78 | 1,775轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | NT$157,056 | |
A | EM2238 | 10.000馬力 | 27.0 A @ 208 V @ 26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 V | 129 LB-FT | 23.03“ | 78 | 1,775轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | NT$196,794 | |
A | EM2333 | 15.000馬力 | 38.0 A @ 208 V @ 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V | - | 26.34“ | 83 | 1,765轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | NT$270,890 | |
A | EM2334 | 20.000馬力 | 52.0 A @ 208 V @ 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V | - | 26.34“ | 83 | 1,770轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | NT$324,200 |