項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 28.0A |
基本類型 | 死板 |
分解扭矩 | 369 LB-FT |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 256T |
框架材質 | 鐵 |
頻率 | 50.00赫茲 |
滿載電流 | 28.0A |
滿載扭矩 | 0 LB-FT |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 0956M |
極數 | 4 |
產量 | 20.000馬力 |
總長度 | 23.35“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 84 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,465轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | Wye Start - Delta Run |
同步速度 | 1,500轉 |
電壓 | 400V |
船重(kg) | 136.8 |
船高(厘米) | 44.29 |
船長(厘米) | 68.58 |
船寬(厘米) | 52.07 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |