項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 46攝氏度 |
安培 | 1.4A |
基本類型 | 死板 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 56H |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 1.4A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3526M |
極數 | 6 |
產量 | 1.000馬力 |
總長度 | 12.91“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 64 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,155轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,200轉 |
電壓 | 575V |
船重(kg) | 18.45 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015100 |
原產地 | US |
型號 | 滿載效率 | 安培 | 分解扭矩 | HP | 絕緣 | 絕緣級別 | 電機類型 | 空載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2333T-5 | 92.4 | - | - | - | - | F | - | - | 新台幣103,043元 | |
EM2333T-58 | - | 21.0A | 204 LB-FT | - | - | F | 0948M | - | 新台幣126,549元 | |
EM2334T-5 | 93 | - | - | - | - | F | - | - | 新台幣124,930元 | |
EM2334T-58 | - | 28.0A | 369 LB-FT | - | - | F | 0956M | - | 新台幣153,418元 | |
EM2394T-5 | - | 14.1 | 110 LB-FT | 15 | F | - | - | 4.8安培 | 新台幣126,855元 | |
EM3554-5 | - | 1.8A | - | - | - | F | 3526M | - | 新台幣36,650元 | |
EM3555-5 | - | 2.0A | - | - | - | B | 3526M | - | 新台幣40,013元 |