項目 | 暖通空調電機 |
安培 | 35.4/17.7 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 187 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 公務員事務局 |
Frame | 254T |
滿載扭矩 | 44.5 LB-FT |
HP | 15 |
Hz | 60 |
絕緣 | H |
領導 | 9 12# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 8.29安培 |
極數 | 04 |
產量 | 15 |
段落 | 3 |
功率因數 | 86 |
調整 | E |
RPM | 1765 |
溫度。 上升 | 26度C |
類別 | 3938M |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 94.5 |
原產地 | US |
型號 | 電機類型 | 安培 | 分解扭矩 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2506T-BG | 3950M | 23.0 A @ 208 V @ 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V | 98.7 LB-FT | - | 6 | 7.500馬力 | 23.19“ | 3 | 新台幣188,052元 | |
EM2506T-G | - | - | - | - | - | - | 23.19“ | 3 小時 | 新台幣190,848元 | |
EM2511T-BG | 3954M | 30.0 A @ 208 V @ 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V | 149 LB-FT | - | 6 | 10.000馬力 | 23.19“ | 3 | 新台幣237,219元 | |
EM2511T-G | - | - | - | - | - | - | 23.19“ | 3 小時 | 新台幣240,071元 | |
EM2513T-8G | 3948M | 41.0 A @ 200伏40.0 A @ 208伏 | 145 LB-FT | - | 4 | 15.000馬力 | 23.19“ | 3 | 新台幣249,824元 | |
EM2513T-BG | 3948M | 38.0 A @ 208 V @ 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V | - | - | 4 | 15.000馬力 | 23.19“ | 3 | 新台幣247,029元 | |
EM2514T-G | - | - | - | - | - | - | 21.69“ | 3 小時 | 新台幣253,133元 |