項目 | 暖通空調電機 |
效率 | 93.00% |
機箱類型 | ODP |
框架材質 | 鐵件 |
框架尺寸 | 324T |
滿載電流 | 70-68/34 |
HP | 25馬力 |
絕緣級別 | H |
安裝類型 | 腳架 |
總長度 | 27.69“ |
段落 | 3 小時 |
評分 | 60赫茲 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 2.125“ |
電壓 | 208-230 / 460伏 |
重量 | 384磅 |
船重(kg) | 172.8 |
船高(厘米) | 49.85 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 60.33 |
原產地 | US |
型號 | 電機類型 | 安培 | 分解扭矩 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2506T-BG | 3950M | 23.0 A @ 208 V @ 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V | 98.7 LB-FT | - | 6 | 7.500馬力 | 23.19“ | 3 | 新台幣188,052元 | |
EM2506T-G | - | - | - | - | - | - | 23.19“ | 3 小時 | 新台幣190,848元 | |
EM2511T-BG | 3954M | 30.0 A @ 208 V @ 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V | 149 LB-FT | - | 6 | 10.000馬力 | 23.19“ | 3 | 新台幣237,219元 | |
EM2511T-G | - | - | - | - | - | - | 23.19“ | 3 小時 | 新台幣240,071元 | |
EM2513T-8G | 3948M | 41.0 A @ 200伏40.0 A @ 208伏 | 145 LB-FT | - | 4 | 15.000馬力 | 23.19“ | 3 | 新台幣249,824元 | |
EM2513T-BG | 3948M | 38.0 A @ 208 V @ 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V | - | - | 4 | 15.000馬力 | 23.19“ | 3 | 新台幣247,029元 | |
EM2513T-G | - | 35.4/17.7 | 187 LB-FT | 8.29安培 | 04 | 15 | - | 3 | 新台幣249,824元 |