項目 | 暖通空調電機 |
安培 | 98/49 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 427 LB-FT |
課程 | H |
擴展模組 | 公務員事務局 |
Frame | 324T |
滿載扭矩 | 119 LB-FT |
油脂種類 | 寶力士EM |
HP | 40 |
Hz | 60 |
絕緣 | H |
領導 | 9 8# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 21.1安培 |
極數 | 04 |
產量 | 40 |
段落 | 3 |
功率因數 | 82 |
調整 | J |
RPM | 1770 |
溫度。 上升 | 51度C |
類別 | 4064M |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 178.2 |
船高(厘米) | 54.61 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 85015230 |
原產地 | US |
型號 | 電機類型 | 安培 | 分解扭矩 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2506T-BG | 3950M | 23.0 A @ 208 V @ 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V | 98.7 LB-FT | - | 6 | 7.500馬力 | 23.19“ | 3 | 新台幣156,483元 | |
EM2506T-G | - | - | - | - | - | - | 23.19“ | 3 小時 | 新台幣102,279元 | |
EM2511T-BG | 3954M | 30.0 A @ 208 V @ 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V | 149 LB-FT | - | 6 | 10.000馬力 | 23.19“ | 3 | 新台幣127,130元 | |
EM2511T-G | - | - | - | - | - | - | 23.19“ | 3 小時 | 新台幣128,658元 | |
EM2513T-8G | 3948M | 41.0 A @ 200伏40.0 A @ 208伏 | 145 LB-FT | - | 4 | 15.000馬力 | 23.19“ | 3 | 新台幣133,886元 | |
EM2513T-BG | 3948M | 38.0 A @ 208 V @ 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V | - | - | 4 | 15.000馬力 | 23.19“ | 3 | 新台幣132,388元 | |
EM2513T-G | - | 35.4/17.7 | 187 LB-FT | 8.29安培 | 04 | 15 | - | 3 | 新台幣174,131元 |