BALDOR MOTOR EM2559T-4 三相電機,460V,1800 RPM,60 Hz,125 hp,ODP,405T 框架
貨號:AJ6TRA
型號:EM2559T-4
得到它 可能 6, 星期一
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 6, 星期一
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 通用馬達 |
安培 | 143 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 1004 LB-FT |
課程 | F |
擴展模組 | 公務員事務局 |
Frame | 405T |
滿載扭矩 | 369 LB-FT |
油脂種類 | 寶力士EM |
HP | 125 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 6 6# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 46安培 |
極數 | 04 |
產量 | 125 |
段落 | 3 |
功率因數 | 86 |
調整 | B |
RPM | 1775 |
溫度。 上升 | 64攝氏度 |
類別 | 4488M |
電壓 | 460 |
船重(kg) | 429.75 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 框架材質 | 安培 | 台面 | 框架尺寸 | 滿載電流 | 滿載效率 | HP | 絕緣 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2504T | 鐵件 | 16.2 A @ 208 V @ 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V | - | - | 7.6A | - | - | - | 新台幣270,415元 | ||
EM2506T | - | 22.4/11 | RG | - | - | - | 7.5 | F | 新台幣163,355元 | ||
EM2508T | 鐵件 | 24.4 A @ 208 V @ 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V | - | - | 11.7A | - | - | - | 新台幣338,404元 | ||
EM2511T | 鐵件 | - | - | 256T | 28.6/14.3 | - | 10馬力 | - | 新台幣212,521元 | ||
EM2513T | - | 35.4/17.7 | RG | - | - | - | 15 | F | 新台幣197,349元 | ||
EM2513T-5 | - | 14.1 | RG | - | - | - | 15 | F | 新台幣197,349元 | ||
EM2513T-CI | - | 35.6/17.8 | RG | - | - | - | 15 | F | 新台幣211,609元 |