項目 | 暖通空調電機 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V |
基本類型 | 死板 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 143T |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 1.6A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | H |
電機類型 | 3520M |
極數 | 4 |
產量 | 1.000馬力 |
總長度 | 11.12“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 71 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,760轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 460伏230伏 |
船重(kg) | 17.1 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85015100 |
原產地 | US |
型號 | 電機類型 | 安培 | 分解扭矩 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2506T-BG | 3950M | 23.0 A @ 208 V @ 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V | 98.7 LB-FT | - | 6 | 7.500馬力 | 23.19“ | 3 | 新台幣156,483元 | |
EM2506T-G | - | - | - | - | - | - | 23.19“ | 3 小時 | 新台幣102,279元 | |
EM2511T-BG | 3954M | 30.0 A @ 208 V @ 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V | 149 LB-FT | - | 6 | 10.000馬力 | 23.19“ | 3 | 新台幣127,130元 | |
EM2511T-G | - | - | - | - | - | - | 23.19“ | 3 小時 | 新台幣128,658元 | |
EM2513T-8G | 3948M | 41.0 A @ 200伏40.0 A @ 208伏 | 145 LB-FT | - | 4 | 15.000馬力 | 23.19“ | 3 | 新台幣133,886元 | |
EM2513T-BG | 3948M | 38.0 A @ 208 V @ 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V | - | - | 4 | 15.000馬力 | 23.19“ | 3 | 新台幣132,388元 | |
EM2513T-G | - | 35.4/17.7 | 187 LB-FT | 8.29安培 | 04 | 15 | - | 3 | 新台幣174,131元 |