項目 | 通用馬達 |
安培 | 7.8 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 67.8 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 公務員事務局 |
Frame | 213T |
滿載扭矩 | 22.1 LB-FT |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 3 14# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 3.74安培 |
極數 | 04 |
產量 | 7.5 |
段落 | 3 |
功率因數 | 79 |
調整 | E |
RPM | 1770 |
溫度。 上升 | 43度C |
類別 | 3733M |
電壓 | 575 |
船重(kg) | 51.3 |
船高(厘米) | 38.42 |
船長(厘米) | 54.93 |
船寬(厘米) | 40.96 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電機類型 | 安培 | 分解扭矩 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 功率因數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM31104-5 | 3416M | 0.5A | 4.53 LB-FT | - | 4 | 0.330馬力 | 9.51“ | 66 | 新台幣22,711元 | ||
EM31108-5 | 3424M | 0.7A | 5.12 LB-FT | - | 4 | 0.500馬力 | 11.01“ | 78 | 新台幣25,004元 | ||
EM31112-5 | 3514M | 0.9A | 7.88 LB-FT | - | 4 | 0.750馬力 | 11.07“ | 77 | 新台幣36,179元 | ||
EM31116-5 | 3520M | 1.2A | - | - | 4 | 1.000馬力 | 11.07“ | 71 | 新台幣28,978元 | ||
EM3116T-5 | - | 1.2 | 12.5 LB-FT | 0.8安培 | 04 | 1 | - | 71 | 新台幣37,299元 | ||
EM3154T-5 | - | 1.8 | 17.6 LB-FT | 1.14安培 | 04 | 1.5 | - | 72 | 新台幣39,024元 | ||
EM3157T-5 | - | 2.3 | 22.9 LB-FT | 1.36安培 | 04 | 2 | - | 75 | 新台幣39,639元 |