項目 | 通用馬達 |
安培 | 7.6 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 70.4 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 213T |
滿載扭矩 | 22.2 LB-FT |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 3 14# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 3.7安培 |
極數 | 04 |
產量 | 7.5 |
段落 | 3 |
功率因數 | 81 |
調整 | D |
RPM | 1770 |
溫度。 上升 | 66度C |
類別 | 3736M |
電壓 | 575 |
船重(kg) | 55.35 |
船高(厘米) | 44.13 |
船長(厘米) | 66.99 |
船寬(厘米) | 41.91 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
A. 電動機將超過 85% 的電能轉換為機械能或運動,而燃氣發動機將不到 40% 的能量轉換。
A.
型號 | 滿載效率 | 安培 | 分解扭矩 | HP | 絕緣 | 絕緣級別 | 電機類型 | 空載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2333T-5 | 92.4 | - | - | - | - | F | - | - | 新台幣103,043元 | |
EM2333T-58 | - | 21.0A | 204 LB-FT | - | - | F | 0948M | - | 新台幣126,549元 | |
EM2334T-5 | 93 | - | - | - | - | F | - | - | 新台幣124,930元 | |
EM2334T-58 | - | 28.0A | 369 LB-FT | - | - | F | 0956M | - | 新台幣153,418元 | |
EM2394T-5 | - | 14.1 | 110 LB-FT | 15 | F | - | - | 4.8安培 | 新台幣126,855元 | |
EM3554-5 | - | 1.8A | - | - | - | F | 3526M | - | 新台幣36,650元 | |
EM3555-5 | - | 2.0A | - | - | - | B | 3526M | - | 新台幣40,013元 |