項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 28.6A |
基本類型 | 死板 |
分解扭矩 | 138 LB-FT |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 215T |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 28.6A |
滿載扭矩 | 0 LB-FT |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3752M |
極數 | 4 |
產量 | 10.000馬力 |
總長度 | 20.51“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 82 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,770轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 200V |
船重(kg) | 74.25 |
船高(厘米) | 44.13 |
船長(厘米) | 66.99 |
船寬(厘米) | 41.91 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 空載電流 | 安培 | 分解扭矩 | 極數 | 產量 | 總長度 | 功率因數 | 調整 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2333T-8 | 18.9安培 | 42.4 | 165 LB-FT | 04 | 15 | - | 82 | - | 新台幣116,065元 | |
EM2334T-8 | 21.6安培 | 55.2 | 213 LB-FT | 04 | 20 | - | 84 | S | 新台幣140,733元 | |
EM2394T-8 | 12.9安培 | 40 | 90.9 LB-FT | 02 | 15 | - | 88 | C | 新台幣126,855元 | |
EM3546T-8 | 2.25安培 | 3.5 | 12.3 LB-FT | 04 | 1 | - | 71 | D | 新台幣37,139元 | |
EM3554T-8 | 3.1安培 | 5 | 19.6 LB-FT | 04 | 1.5 | - | 73 | E | 新台幣41,266元 | |
EM3558T-8 | 4.15安培 | 6.8 | 23.7 LB-FT | 04 | 2 | - | 73 | D | 新台幣43,650元 | |
EM3611T-8 | - | 9.7A | - | 4 | 3.000馬力 | 16.55“ | 75 | - | 新台幣44,812元 |