項目 | 暖通空調電機 |
安培 | 25.4-24/12 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 128 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 215T |
滿載扭矩 | 29.5 LB-FT |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絕緣 | H |
領導 | 9 14# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 5.4安培 |
極數 | 04 |
產量 | 10 |
段落 | 3 |
功率因數 | 85 |
調整 | F |
RPM | 1770 |
溫度。 上升 | 81攝氏度 |
類別 | 3752M |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 70.2 |
船高(厘米) | 44.13 |
船長(厘米) | 66.99 |
船寬(厘米) | 41.91 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | HP | 安培 | 分解扭矩 | 絕緣級別 | 電機類型 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2276T-BG | - | 23.0 A @ 208 V @ 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V | 113 LB-FT | H | 0954M | - | 6 | 7.500馬力 | 新台幣141,527元 | |
EM2276T-G | 7-1 / 2馬力 | - | - | H | - | - | - | - | 新台幣143,056元 | |
EM2332T-G | 10馬力 | - | - | H | - | - | - | - | 新台幣161,182元 | |
EM2333T-5BG | - | 14.6A | - | H | 0944M | - | 4 | 15.000馬力 | 新台幣110,804元 | |
EM2333T-8G | - | 42.4 A @ 200伏42.4 A @ 208伏 | - | H | 0936M | - | 4 | 15.000馬力 | 新台幣130,829元 | |
EM2333T-BG | - | 38.0 A @ 208 V @ 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V | 152 LB-FT | H | 0944M | - | 4 | 15.000馬力 | 新台幣129,301元 | |
EM2333T-G | 15 | 36.2/18.1 | 152 LB-FT | - | - | 7.12安培 | 04 | 15 | 新台幣130,829元 |