項目 | 通用馬達 |
安培 | 68.4 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 238 LB-FT |
課程 | F |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 284T |
滿載扭矩 | 74.2 LB-FT |
油脂種類 | 寶力士EM |
HP | 25 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 6 10# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 26.3安培 |
極數 | 04 |
產量 | 25 |
段落 | 3 |
功率因數 | 84 |
調整 | R |
RPM | 1770 |
溫度。 上升 | 67攝氏度 |
類別 | 1046M |
電壓 | 200 |
船重(kg) | 171.9 |
船高(厘米) | 49.85 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 60.33 |
HS代碼 | 85015230 |
原產地 | US |
型號 | 空載電流 | 安培 | 分解扭矩 | 極數 | 產量 | 總長度 | 功率因數 | 調整 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2333T-8 | 18.9安培 | 42.4 | 165 LB-FT | 04 | 15 | - | 82 | - | 新台幣116,065元 | |
EM2334T-8 | 21.6安培 | 55.2 | 213 LB-FT | 04 | 20 | - | 84 | S | 新台幣140,733元 | |
EM2394T-8 | 12.9安培 | 40 | 90.9 LB-FT | 02 | 15 | - | 88 | C | 新台幣126,855元 | |
EM3546T-8 | 2.25安培 | 3.5 | 12.3 LB-FT | 04 | 1 | - | 71 | D | 新台幣37,139元 | |
EM3554T-8 | 3.1安培 | 5 | 19.6 LB-FT | 04 | 1.5 | - | 73 | E | 新台幣41,266元 | |
EM3558T-8 | 4.15安培 | 6.8 | 23.7 LB-FT | 04 | 2 | - | 73 | D | 新台幣43,650元 | |
EM3611T-8 | - | 9.7A | - | 4 | 3.000馬力 | 16.55“ | 75 | - | 新台幣44,812元 |