項目 | 通用馬達 |
安培 | 22 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 122 LB-FT |
課程 | F |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 284TS |
滿載扭矩 | 37.2 LB-FT |
油脂種類 | 寶力士EM |
HP | 25 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 3 10# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 5.33安培 |
極數 | 02 |
產量 | 25 |
段落 | 3 |
功率因數 | 91 |
調整 | B |
RPM | 3520 |
溫度。 上升 | 86度C |
類別 | 0950M |
電壓 | 575 |
船重(kg) | 150.75 |
船高(厘米) | 49.85 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 60.33 |
HS代碼 | 85015230 |
原產地 | US |
型號 | 滿載效率 | 安培 | 分解扭矩 | HP | 絕緣 | 絕緣級別 | 電機類型 | 空載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2333T-5 | 92.4 | - | - | - | - | F | - | - | 新台幣103,043元 | |
EM2333T-58 | - | 21.0A | 204 LB-FT | - | - | F | 0948M | - | 新台幣126,549元 | |
EM2334T-5 | 93 | - | - | - | - | F | - | - | 新台幣124,930元 | |
EM2334T-58 | - | 28.0A | 369 LB-FT | - | - | F | 0956M | - | 新台幣153,418元 | |
EM2394T-5 | - | 14.1 | 110 LB-FT | 15 | F | - | - | 4.8安培 | 新台幣126,855元 | |
EM3554-5 | - | 1.8A | - | - | - | F | 3526M | - | 新台幣36,650元 | |
EM3555-5 | - | 2.0A | - | - | - | B | 3526M | - | 新台幣40,013元 |