項目 | 暖通空調電機 |
效率 | 94.50% |
機箱類型 | TEFC |
框架材質 | 鑄鐵 |
框架尺寸 | 365TS |
滿載電流 | 163/81.9 |
HP | 75馬力 |
絕緣級別 | H |
安裝類型 | 腳架 |
總長度 | 31.36“ |
段落 | 3 小時 |
評分 | 60赫茲 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1.875“ |
電壓 | 230 / 460 V |
重量 | 966磅 |
船重(kg) | 434.7 |
船高(厘米) | 65.09 |
船長(厘米) | 103.19 |
船寬(厘米) | 82.55 |
原產地 | US |
型號 | HP | 安培 | 分解扭矩 | 絕緣級別 | 電機類型 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2276T-BG | - | 23.0 A @ 208 V @ 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V | 113 LB-FT | H | 0954M | - | 6 | 7.500馬力 | 新台幣264,084元 | |
EM2276T-G | 7-1 / 2馬力 | - | - | H | - | - | - | - | 新台幣266,935元 | |
EM2332T-G | 10馬力 | - | - | H | - | - | - | - | 新台幣300,759元 | |
EM2333T-5BG | - | 14.6A | - | H | 0944M | - | 4 | 15.000馬力 | 新台幣136,668元 | |
EM2333T-8G | - | 42.4 A @ 200伏42.4 A @ 208伏 | - | H | 0936M | - | 4 | 15.000馬力 | 新台幣244,120元 | |
EM2333T-BG | - | 38.0 A @ 208 V @ 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V | 152 LB-FT | H | 0944M | - | 4 | 15.000馬力 | 新台幣241,268元 | |
EM2333T-G | 15 | 36.2/18.1 | 152 LB-FT | - | - | 7.12安培 | 04 | 15 | 新台幣244,120元 |