項目 | IEC框架交流電機 |
滿載電流 | 4.5-4.4/2.2 |
滿載效率 | 86.5 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
輸出馬力 | 1.1千瓦 |
段落 | 3 |
功率因數 | 73 |
評分 | 40C AMB-CONT |
RPM | 1760 |
服務因素 | 1.15 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 19.8 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | kW | 安培 | 分解扭矩 | 安裝 | NEMA/IEC 框架 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMM2333 | 11KW | 38-36.2/18.1 | 152 LB-FT | F2 | D160M | 7.12安培 | 04 | 11KW | 新台幣120,191元 | |
EMM2334 | 15kW | 52-50/25 | 218 LB-FT | F2 | D160L | 11.3安培 | 04 | 15KW | 新台幣145,929元 | |
EMM3558 | 1.5千瓦 | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | B3 | D90L | 1.82安培 | 04 | 1.5千瓦 | 新台幣42,366元 | |
EMM3559 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣47,716元 | |
EMM3611 | 2.2KW | 9-8.4/4.2 | 33.6 LB-FT | B3 | D100L | 2.33安培 | 04 | 2.2KW | 新台幣47,563元 | |
EMM3613 | 3.70千瓦 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣48,327元 | |
EMM3615 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣51,628元 |