項目 | IEC框架交流電機 |
效率 | 89.5% |
機箱類型 | TEFC |
框架材質 | 鐵件 |
框架尺寸 | D132S |
滿載電流 | 19.4-18/9 |
絕緣級別 | F |
IP等級 | 54 |
kW | 5.50千瓦 |
安裝類型 | 腳安裝 |
總長度 | 17.66“ |
段落 | 3 小時 |
評分 | 60赫茲 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 38毫米” |
電壓 | 208-230 / 460伏 |
重量 | 118磅 |
船重(kg) | 53.1 |
船高(厘米) | 38.42 |
船長(厘米) | 54.93 |
船寬(厘米) | 40.96 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | kW | 安培 | 分解扭矩 | 安裝 | NEMA/IEC 框架 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMM2333 | 11KW | 38-36.2/18.1 | 152 LB-FT | F2 | D160M | 7.12安培 | 04 | 11KW | 新台幣120,191元 | |
EMM2334 | 15kW | 52-50/25 | 218 LB-FT | F2 | D160L | 11.3安培 | 04 | 15KW | 新台幣145,929元 | |
EMM3554 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣41,541元 | |
EMM3558 | 1.5千瓦 | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | B3 | D90L | 1.82安培 | 04 | 1.5千瓦 | 新台幣42,366元 | |
EMM3559 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣47,716元 | |
EMM3611 | 2.2KW | 9-8.4/4.2 | 33.6 LB-FT | B3 | D100L | 2.33安培 | 04 | 2.2KW | 新台幣47,563元 | |
EMM3613 | 3.70千瓦 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣48,327元 |