項目 | IEC框架交流電機 |
安培 | 24.9-23.6/11.8 |
台面 | RG |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | D132S |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
IP等級 | 54 |
kW | 7.5KW |
領導 | 9 14# |
安裝 | B3 |
NEMA/IEC 框架 | D132S |
極數 | 02 |
產量 | 7.5KW |
段落 | 3 |
調整 | B |
RPM | 3490 |
類別 | 3729M |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 53.55 |
船高(厘米) | 41.28 |
船長(厘米) | 67.63 |
船寬(厘米) | 42.23 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | kW | 安培 | 分解扭矩 | 安裝 | NEMA/IEC 框架 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMM2333 | 11KW | 38-36.2/18.1 | 152 LB-FT | F2 | D160M | 7.12安培 | 04 | 11KW | 新台幣120,191元 | |
EMM2334 | 15kW | 52-50/25 | 218 LB-FT | F2 | D160L | 11.3安培 | 04 | 15KW | 新台幣145,929元 | |
EMM3554 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣41,541元 | |
EMM3558 | 1.5千瓦 | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | B3 | D90L | 1.82安培 | 04 | 1.5千瓦 | 新台幣42,366元 | |
EMM3559 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣47,716元 | |
EMM3611 | 2.2KW | 9-8.4/4.2 | 33.6 LB-FT | B3 | D100L | 2.33安培 | 04 | 2.2KW | 新台幣47,563元 | |
EMM3613 | 3.70千瓦 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣48,327元 |