項目 | 鼓風機/風扇電機 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 5.2A |
基本類型 | 彈性 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 56H |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 5.2A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3540LC |
極數 | 4 |
產量 | 1.500馬力 |
總長度 | 14.67“ |
段落 | 1 |
功率因數 | 93 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,760轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 277V |
船重(kg) | 26.55 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 安培 | 分解扭矩 | 電機類型 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERL1313A | 鼓風機/風扇電機 | 11.8 A @ 115 V @ 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V | - | 3532LC | - | 2 | 1.500馬力 | 13.3“ | 新台幣64,737元 | ||
ERL1319A | 鼓風機/風扇電機 | 18/9 | 10.5 LB-FT | - | 5.8安培 | 4 | 1.5 | - | 新台幣44,146元 | ||
ERM3158TA | 鼓風機/風扇電機 | - | - | - | - | - | - | 13.64“ | 新台幣42,699元 | ||
RL1301A277 | 冷凝器風扇電機 | 2.5 | 3.12 LB-FT | - | 1.95安培 | 04 | .33 | - | 新台幣41,865元 | ||
RL1304A | 冷凝器風扇電機 | 8.4/4.2 | 4.35 LB-FT | - | 3.4安培 | 04 | .5 | - | 新台幣40,782元 | ||
RL1304A277 | 冷凝器風扇電機 | 3.6 | 4.35 LB-FT | - | 2.8安培 | 04 | .5 | - | 新台幣43,576元 | ||
RL1307A | 冷凝器風扇電機 | 10.2/5.1 | 5.5 LB-FT | - | 3.9安培 | 04 | .75 | - | 新台幣49,965元 |