項目 | 冷凝器風扇電機 |
安培 | 2.5 |
台面 | RS |
分解扭矩 | 3.12 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 已提交 |
Frame | 56 |
滿載扭矩 | 0.994 LB-FT |
HP | .33 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 5 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 1.95安培 |
極數 | 04 |
產量 | .33 |
段落 | 1 |
功率因數 | 60 |
調整 | Q |
RPM | 1725 |
類別 | 3414L |
電壓 | 277 |
船重(kg) | 10.35 |
船高(厘米) | 23.81 |
船長(厘米) | 35.09 |
船寬(厘米) | 27.47 |
HS代碼 | 85013100 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 安培 | 分解扭矩 | 電機類型 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERL1313A | 鼓風機/風扇電機 | 11.8 A @ 115 V @ 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V | - | 3532LC | - | 2 | 1.500馬力 | 13.3“ | 新台幣35,282元 | ||
ERL1319A | 鼓風機/風扇電機 | 18/9 | 10.5 LB-FT | - | 5.8安培 | 4 | 1.5 | - | 新台幣37,735元 | ||
ERL1319A277 | 鼓風機/風扇電機 | 5.2A | - | 3540LC | - | 4 | 1.500馬力 | 14.67“ | 新台幣39,634元 | ||
ERM3158TA | 鼓風機/風扇電機 | - | - | - | - | - | - | 13.64“ | 新台幣40,104元 | ||
RL1304A | 冷凝器風扇電機 | 8.4/4.2 | 4.35 LB-FT | - | 3.4安培 | 04 | .5 | - | 新台幣28,426元 | ||
RL1304A277 | 冷凝器風扇電機 | 3.6 | 4.35 LB-FT | - | 2.8安培 | 04 | .5 | - | 新台幣23,749元 | ||
RL1307A | 冷凝器風扇電機 | 10.2/5.1 | 5.5 LB-FT | - | 3.9安培 | 04 | .75 | - | 新台幣37,397元 |