項目 | 冷凝器風扇電機 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 1.7 A @ 208 V @ 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V |
基本類型 | 彈性 |
分解扭矩 | 4.56 LB-FT |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 56 |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 0.7A |
滿載扭矩 | 0 LB-FT |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | B |
電機類型 | 3416M |
極數 | 4 |
產量 | 0.330馬力 |
總長度 | 10.97“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 66 |
服務因素 | 1.35 |
速度 | 1,725轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 460伏230伏 |
船重(kg) | 10.8 |
船高(厘米) | 23.81 |
船長(厘米) | 35.09 |
船寬(厘米) | 27.47 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 滿載電流 | 安培 | 分解扭矩 | HP | 絕緣級別 | 電機類型 | 空載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERHM3162TA | 鼓風機/風扇電機 | 13-12.2/6.1 | - | - | 5馬力 | F | - | - | 新台幣106,887元 | |
ERM3003 | 冷凝器風扇電機 | 0.5A | 1.3 A @ 208 V @ 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V | - | - | B | 3413M | - | 新台幣41,067元 | |
ERM3007 | 冷凝器風扇電機 | 0.7A | 1.7 A @ 208 V @ 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V | - | - | B | 3416M | - | 新台幣42,720元 | |
ERM3009 | 冷凝器風扇電機 | 0.8A | 1.9 A @ 208 V @ 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V | 4.81 LB-FT | - | B | 3416M | - | 新台幣45,059元 | |
ERM3010 | 冷凝器風扇電機 | 0.8A | 2.1 A @ 208 V @ 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V | - | - | B | 3424M | - | 新台幣45,914元 | |
ERM3108 | 冷凝器風扇電機 | 0.8A | 2.1 A @ 208 V @ 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V | - | - | B | 3424M | - | 新台幣45,914元 | |
ERM3111 | 冷凝器風扇電機 | 1.2A | 2.7 A @ 208 V @ 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V | - | - | B | 3416M | - | 新台幣25,984元 |