項目 | 多功能行李車/椅子 |
裝配 | 組裝 |
底板長度 | 12“ |
底板寬度 | 9" |
彈性長度 | 60“ |
顏色 | 黑色 |
折疊高度 | 3 1機構/ 2“ |
折疊長度 | 26 1機構/ 2“ |
折疊寬度 | 13“ |
身高 | 32.5“ |
包括 | 手柄握把 |
總長: | 16.5“ |
負載能力 | 225磅。 |
行李容量 | 65磅。 |
行李車材質 | 金屬 |
行李板長度 | 12“ |
行李板寬度 | 9" |
材料 | 鋼,尼龍 |
最高 高度 | 17“ |
測量單位 | 每 |
最小 高度 | 1" |
皮帶數 | 1 |
輪數 | 2 |
產品數據表 | Vestil-rp-lc-803.pdf |
座椅尺寸 | 13的“X 12” |
座位高度 | 17“ |
座椅離地高度 | 18 1機構/ 2“ |
座寬 | 12“ |
輪徑 | 3" |
車輪材質 | 硬質橡膠 |
輪型 | 硬質橡膠 |
輪寬 | 3機構/ 4“ |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 4.05 |
船高(厘米) | 82.55 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | TW |