項目 | 通用農用電動機 |
安培 | 3.8/1.9 |
台面 | N |
分解扭矩 | 2.06 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 特奧 |
Frame | 48Z |
滿載扭矩 | 1.07 LB-FT |
HP | .33 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 16# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 1.98安培 |
極數 | 04 |
產量 | .33 |
段落 | 1 |
調整 | J |
RPM | 1625 |
類別 | 1714C |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 8.1 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 分解扭矩 | 空載電流 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIC274A | 4/2 | 2.69 LB-FT | 1.48安培 | 1725 | 新台幣33,823元 |