項目 | 矢量電動機 |
基本類型 | 死板 |
佔空比 | 連續使用額定 |
機箱類型 | TEFC |
框架材質 | 鑄鐵 |
框架尺寸 | L184TC |
滿載電流 | 12.8 |
HP | 5 |
變頻器額定 | 是 |
安裝 | 腳 |
總高度 | 11.88 |
總長度 | 17.12 |
段落 | 三 |
RPM | 1800 |
服務因素 | 1 |
軸直徑 | 1.125 |
軸高(英寸) | 4.5 |
軸類型 | 光滑軸/帶0.25 x 0.25鍵 |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 54 |
船高(厘米) | 41.28 |
船長(厘米) | 67.63 |
船寬(厘米) | 42.23 |
原產地 | US |
型號 | 滿載電流 | 台面 | 分解扭矩 | HP | 絕緣 | 勵磁電流 | 最高 轉速 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVSM2333T | 36/18 | RG | - | 15TE | F | 13.9/6.95 | 2700 | F1 | 新台幣334,279元 | |
IDVSM2334T | 48/24 | RG | - | 20TE | F | 17/8.5 | 2700 | F1 | 新台幣362,395元 | |
IDVSM3661T | 8.2/4.1 | RG | - | 3TE | F | 4.2/2.1 | 5400 | F1 | 新台幣147,723元 | |
IDVSM3770T | 19/9.5 | RG | - | 7.5TE | F | 8.6/4.3 | 4000 | F1 | 新台幣220,375元 | |
IDVSM3774T | 25/12.5 | RG | - | 10TE | F | 10.2/5.1 | 4500 | F1 | 新台幣287,324元 | |
IDVSM4103T | 60/30 | RG | - | 25TE | F | 24/12 | 2700 | F1 | 新台幣460,167元 | |
IDVSM4104T | 72/36 | RG | - | 30TE | F | 32/16 | 2700 | F1 | 新台幣502,744元 |