項目 | 矢量電動機 |
效率 | 94.1% |
機箱類型 | TENV |
框架材質 | 鑄鐵 |
框架尺寸 | 256TC |
滿載電流 | 37/18.5 |
HP | 15馬力 |
絕緣級別 | F |
安裝類型 | 腳架 |
總長度 | 24.05“ |
段落 | 3 小時 |
評分 | 60赫茲 |
RPM | 1725RPM |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 1-5 / 8“” |
熱保護 | 恆溫器 |
電壓 | 230 / 460 V |
重量 | 284磅 |
船重(kg) | 127.8 |
船高(厘米) | 44.29 |
船長(厘米) | 68.58 |
船寬(厘米) | 52.07 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 滿載電流 | 台面 | 分解扭矩 | HP | 絕緣 | 勵磁電流 | 最高 轉速 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVSM2333T | 36/18 | RG | - | 15TE | F | 13.9/6.95 | 2700 | F1 | 新台幣201,776元 | |
IDVSM2334T | 48/24 | RG | - | 20TE | F | 17/8.5 | 2700 | F1 | 新台幣218,748元 | |
IDVSM3661T | 8.2/4.1 | RG | - | 3TE | F | 4.2/2.1 | 5400 | F1 | 新台幣89,168元 | |
IDVSM3665T | 12.8 | - | - | 5 | - | - | - | 腳 | 新台幣103,392元 | |
IDVSM3770T | 19/9.5 | RG | - | 7.5TE | F | 8.6/4.3 | 4000 | F1 | 新台幣133,022元 | |
IDVSM3774T | 25/12.5 | RG | - | 10TE | F | 10.2/5.1 | 4500 | F1 | 新台幣173,433元 | |
IDVSM4103T | 60/30 | RG | - | 25TE | F | 24/12 | 2700 | F1 | 新台幣277,764元 |